Adhesivo de acción rápida de resina epoxi ESK-50

Ref.: 08934801
Ver todas las versiones

PEGAMENTO RAPIDO EPOXI ESK50, 50 ML

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Resina de 2 componentes con base epoxy



Características

- Pegamento de dos componentes sin disolventes para la unión de diferentes materiales como el acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, Poliamida 6, ABS, metacrilato, PVC, piedra, cerámica y policarbonato

- La aplicación es mediante un cartucho doble con una cánula mezcladora

- Color blanco, ligeramente opaco

- El producto incluye 2 boquillas mezcladoras



Modo de empleo

- Desengrasar la superficie con limpiador de acetona

- Art Nº 0893 460 y un paño limpio que no deje residuo

- Colocar la cánula mezcladora en el cartucho

- Posteriormente introducirlo en la pistola Art Nº 0891 893 485

- Aplicar sobre las partes a unir y presionar ligeramente durante 5 minutos de forma regular por toda la superficie



Nota

- El pegamento rápido epoxy ESK 50 se aplica con la pistola Art Nº 0891 893 485 o bien con con una pistola de cartuchos convencional adaptándole el mezclador para replast Art Nº 0891 893 500

Sin disolventes

Más Información

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Cobre (metal);Latón (metal)
Más Información

Olor/fragancia

Característica
Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

a 23°C
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

20 N/mm²
Más Información

Vida de trabajo máxima

7 min
Más Información

Condiciones de tiempo de apertura

a 23°C
Más Información

Base química

Resina de epoxi
Más Información

Viscosidad

11000 mPas
Más Información

Temperatura de procesamiento

30 °C
Más Información

Contenido

50 ml
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-60 °C
Más Información

Contenedor

Cartucho doble
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a la luz s
Más Información

Condiciones de densidad

a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

3 min
Más Información

Color

Amarillo claro;Transparente
Más Información

Peso del contenido

56 g
Más Información

Dureza Shore D

80
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Vida de trabajo mínima

6 min
Más Información

Resistencia final mínima

48 h
Más Información

Densidad

1.13 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

10 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.667 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+100 °C
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

4 min
Más Información

Viscosidad/consistencia

Viscoso, no gotea
Más Información

Densidad/condiciones

1,13 g/cm³ / a 23°C, humedad relativa del 50%
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

36 mes / a una temperatura máxima de 50 °C, sin exposición a
Más Información

Vida de trabajo mínima/máxima

6-7 min
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-60 hasta +100 °C
Más Información

Catálogo General

08934801

Ficha Técnica

32405699.pdf

Ficha Técnica

32409099.pdf

Hoja de datos de seguridad

04582906.PDF

Hoja de datos de seguridad

04420549.PDF