Adhesivo termofusible 101

Ref.: 0890100050
Ver todas las versiones

PEGAMENTO ESPECIAL FUERTE 10 BARRAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEGAMENTO ESPECIAL FUERTE 10 BARRAS
Adhesivo termofusible 101
Adhesivo elástico termofusible para eliminar abolladuras y para fijar componentes y cables de bobina en la industria eléctrica.
  • Buena termoestabilidad
  • Impermeable y resistente al paso del tiempo
  • Buena resistencia a los ablandadores de PVC
  • Ligeramente pegajosa

Las superficies adhesivas deben estar libres de polvo, suciedad, humedad, grasa y agentes separadores. El uso de suavizantes en plásticos y pinturas puede afectar a la durabilidad del adhesivo. Aplique el adhesivo termofusible en puntos, película o cordón, y presione inmediatamente las piezas entre sí. Al aplicar una breve presión, aumenta la resistencia.



Desabollado con un juego de extracción de abolladuras:


  • 1. Limpie la abolladura con un limpiador adecuado

  • 2. Aplique adhesivo termofusible en el centro del adaptador adecuado.

  • 3. Coloque el adaptador en el punto más profundo y, si es necesario, enfríe con aire neumático.

  • 4. Enganche un martillo de inercia o PinPuller en el adaptador y moldee la abolladura.

  • 5. Tras el desabollado, utilice una cuña de plástico para levantar ligeramente el adhesivo termofusible hasta un punto determinado. Pulverice spray eliminador de adhesivos (n.º de art. 0893 141) en el hueco y deje que haga efecto.

  • El eliminador de adhesivo se expande en los huecos y afloja los restos de adhesivo de la superficie.

  • 6. Los restos de adhesivo se separan de la superficie en una pieza en cuestión de segundos.

Si es necesario, retire cualquier resto de adhesivo residual con el prelimpiador (n.º de art. 0893 200 1).


Ideal para el sector de la automoción, para la eliminación eficaz de abolladuras en diferentes materiales y superficies mediante la colocación de lengüetas de tracción. También es perfecto para asegurar componentes y cables de bobina en la industria eléctrica.


Poliamidas en equilibrio con la humedad del aire. La humedad absorbida puede causar espuma (formación de vapor) al derretir las poliamidas. Recomendamos volver a cerrar correctamente el envase después de cada uso y, si es necesario, secar el adhesivo termofusible durante 48 horas a unos 50 °C antes del procesamiento.


Durante el almacenamiento se debe evitar la generación de calor (p. ej., debido a la radiación solar), ya que se pueden producir cambios en la forma exterior del adhesivo termofusible.

Sin disolventes

Más Información

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Cobre (metal);Espumas duras (PUR, resina fenólica) (plástico);Estireno (poliestireno) (plástico);Goma (plástico);Latón (metal);Madera (madera y materiales);Tela (textiles y cuero/piel)
Más Información

Base química

Poliamida
Más Información

Viscosidad

3500 mPas
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

210 °C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión elástica;Fijación rápida
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

20 s
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tiempo de endurecimiento

20 s
Más Información

Peso del contenido

200 g
Más Información

Número de piezas

10 Uds
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Punto de ablandamiento

140 °C
Más Información

Tiempo de apertura máximo

60 s
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Diámetro de la barra de pegamento

11.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

180 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

222.500 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

180 hasta 210 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo

20-60 s
Más Información

Catálogo General

0890100050

Ficha Técnica

32409155.pdf

Hoja de datos de seguridad

04460734.PDF
Scroll to top