Adhesivo termofusible 102

Ref.: 0890100057
Ver todas las versiones

PEGAMENTO ESPECIAL 500 GR.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEGAMENTO ESPECIAL 500 GR.
Adhesivo termofusible 102
Adhesivo termofusible de alta resistencia para el desabollado eficaz sobre distintos materiales y superficies.
  • Buena termoestabilidad
  • Tiempos de procesamiento y de preparación cortos
  • Impermeable y resistente a la radiación UV y el paso del tiempo

Las superficies adhesivas deben estar libres de polvo, suciedad, humedad, grasa y agentes separadores. El uso de suavizantes en plásticos y pinturas puede afectar a la durabilidad del adhesivo. Aplique el adhesivo termofusible en puntos, película o cordón, y presione inmediatamente las piezas entre sí. Al aplicar una breve presión, aumenta la resistencia.



Desabollado con un set de extracción de abolladuras:


  • 1. Limpiar la abolladura con un limpiador adecuado

  • 2. Apliquar adhesivo termofusible en el centro del adaptador pertinente.

  • 3. Colocar el adaptador en el punto más profundo y, si es necesario, enfríe con aire a presión.

  • 4. Enganchar un martillo de inercia o PinPuller en el adaptador y moldee la abolladura.

  • 5. Tras el desabollado, utilice una cuña de plástico para levantar ligeramente el adhesivo termofusible hasta un punto determinado. Pulverice spray eliminador de adhesivos (n.º de art. 0893 141) en el hueco y deje que haga efecto.

  • El eliminador de adhesivo se expande en los huecos y afloja los restos de adhesivo de la superficie.

  • 6. Los restos de adhesivo se separan de la superficie en una pieza en cuestión de segundos.

  • Si es necesario, retire cualquier resto de adhesivo residual con el prelimpiador (n.º de art. 0893 200 1).

Adhesivo termofusible de alta resistencia ideal para el sector de la automoción para el desabollado eficaz sobre distintos materiales y superficies mediante la fijación de ventosas de tracción.


Durante el almacenamiento, se debe evitar la generación de calor (p. ej., debido a la radiación solar), ya que se pueden producir cambios en la forma exterior del adhesivo termofusible.

Sin disolventes

Más Información

Materiales para pegar

Acero/acero inoxidable (metal);Aluminio (metal);Cobre (metal);Espumas duras (PUR, resina fenólica) (plástico);Estireno (poliestireno) (plástico);Goma (plástico);Latón (metal);Madera (madera y materiales);Otros textiles (textiles y cuero/piel)
Más Información

Resistencia ultravioleta

Buena
Más Información

Base química

Compuesto de polímero y resina natural
Más Información

Viscosidad

3.24 Pas
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

220 °C
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida;Fijación rápida;Resistencia a la radiación UV
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo

15 s
Más Información

Color

Amarillo
Más Información

Tiempo de endurecimiento

30 s
Más Información

Peso del contenido

500 g
Más Información

Punto de fusión

100 °C
Más Información

Número de piezas

25 Uds
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Punto de ablandamiento

91 °C
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

1372.91 N/cm²
Más Información

Tiempo de apertura máximo

40 s
Más Información

Diámetro

11.5 mm
Más Información

Temperatura de fundido máxima

105 °C
Más Información

Densidad

0.93 g/cm³
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Diámetro de la barra de pegamento

11.5 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

180 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

35061000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

515.000 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

180 hasta 220 °C
Más Información

Densidad/condiciones

0,93 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Tiempo de apertura mínimo/máximo

15-40 s
Más Información

Certificado de alérgenos

56501505.pdf

Catálogo General

0890100057

Ficha Técnica

32405730.pdf

Hoja de datos de seguridad

04607648.PDF
Scroll to top