PEGAMENTO BARRA TERMOFUSION 1K.180MM

Ref.: 0890100053
Ver todas las versiones

PEGAMENTO BARRA TERMOFUSION 1K.180MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PEGAMENTO BARRA TERMOFUSION 1K.180MM

Olor/fragancia

Inodoro
Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del contenido

1.8 kg
Más Información

Densidad

1 g/cm³
Más Información

Código del sistema armonizado

35069900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2100.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

205 °C
Más Información

Catálogo General

0890100053

Ficha Técnica

32405730.pdf

Hoja de datos de seguridad

04554798.PDF
Scroll to top