Adhesivo de 2 componentes AL-1

Ref.: 0892130010
Ver todas las versiones

ADHESIVO DE 2 COMPONENTES AL-1, 890 G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ADHESIVO DE 2 COMPONENTES AL-1, 890 G
Adhesivo de 2 componentes AL-1
Adhesivo bajo en emisiones para la unión de escuadras en ventanas de aluminio, puertas y construcción de fachadas

Aplicación duradera

Sin posibilidad de goteo gracias a las características tixotrópicas del adhesivo

Puede pintarse y recubrirse con pintura en polvo

  • El adhesivo se puede pintar con muchos sistemas de pintura una vez curado
  • Puede recubrirse con pintura en polvo posteriormente (máx. 30 minutos/+230°C)

Fácil aplicación

  • Con la pistola manual de presión y aire comprimido junto con el tubo del mezclador estático enroscado, los cartuchos se mezclan de forma homogénea y se vacían limpia y económicamente. No es necesario mezclar manualmente
  • Los émbolos optimizados del cartucho garantizan una dosificación uniforme y fiable
  • La muesca de sellado integrada permite un corte sencillo y preciso del cartucho, sin necesidad de complejos tapones de cierre ni tapones de rosca

El tubo mezclador estático corto está adaptado al cartucho

  • Dosificación rápida
  • Reducción del consumo de adhesivo, ya que quedan menos residuos en el mezclador estático

El cartucho es altamente resistente a impactos y a golpes

Para una mayor fiabilidad de uso

Alto grado de resistencia a la temperatura y las inclemencias climatológicas

Sin disolvente ni silicona


Las superficies de aplicación deben estar limpias, secas y libres de grasa. Enrosque el tubo mezclador estático en el cartucho adhesivo abierto e inserte el cartucho en la pistola dosificadora. Deseche los primeros 20 g de adhesivo mezclado. Aplique el adhesivo al perfil o a la superficie de adhesión y pegue las piezas. A continuación, fije las piezas o haga presión hasta alcanzar la resistencia funcional.


Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Este adhesivo es apto para la fijación estructural de esquinas de aluminio en perfiles de marcos de carcasa y de guillotina, anodizados y lacados, de ventanas de aluminio, puertas y construcción de fachadas.


  • En las uniones adhesivas de aluminio, cobre, latón, solo en superficies con revestimiento o tratamiento previo químico; estos materiales no pueden adherirse de manera permanente y pretender que perduren sin un tratamiento previo adecuado de las superficies de unión.

  • No funciona con poliolefinas (incluidas PE y , PP) sin pretratamiento, por ejemplo, tratamiento con plasma o corona. Siempre se recomienda la imprimación para pegar en superficies de PS duras.

  • Los revestimientos de pintura en polvo con componentes de PTFE no pueden adherirse correctamente sin tratamiento previo (p. ej., mediante el procedimiento del plasma).

  • Las chapas cincadas deben protegerse siempre del efecto continuado de la humedad. Para evitar la formación del denominado "óxido blanco", es necesario evitar que cualquier humedad que hubiera aparecido entre en contacto con la superficie de contacto.

  • La luz del sol decolora el adhesivo, pero no afecta a la fuerza adhesiva.

  • Para el revestimiento de pintura en polvo, los elementos deben transportarse en la caldera de forma que no se someta a carga mecánica a la junta adhesiva durante el aumento de la temperatura. El adhesivo AL-1 de 2 componentes se ha probado durante 30 minutos a una temperatura de +230 °C. Con esta carga máxima permitida, los adhesivos se ablandan mucho y no tienen resistencia intrínseca en el momento de la carga térmica. La resistencia y elasticidad originales de los sistemas adhesivos indicados se recuperan una vez enfriados los elementos sin pérdidas significativas.

  • En el momento de unir diferentes materiales (con diferentes propiedades de expansión), es necesario adaptar las dimensiones de la separación correspondiente en función de su comportamiento a largo plazo.

  • En uniones de madera sólida, el adhesivo debe aplicarse preferiblemente en ambas superficies. La fuerza de prensado debe ser de ≥1 N/mm² a ser posible.

  • Para adhesiones en madera maciza para exteriores, es necesario efectuar las comprobaciones pertinentes para calcular la cantidad óptima de adhesivo permanente, en función del tipo de madera, de la intensidad de las inclemencias climatológicas, de la protección superficial existente y de la geometría de la separación de la adhesión.

  • Si se prevén problemas por humedad a largo plazo, también es necesario sellar o proteger las superficies y separaciones de la adhesión mediante un compuesto sellador apto.

Materiales para pegar

Aluminio (metal);Cobre (metal);GFRP (plástico);HPL (madera y materiales);Latón (metal);Madera (madera y materiales);Piedra artificial (piedra y materiales para obra);Piedra natural (mármol, granito) (piedra y materiales para o;Pintura electrostática (metal)
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

18 N/mm²
Más Información

Base química

Adhesivo reactivo de epoxi de dos componentes
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Solidez funcional mínima

5 h
Más Información

Condiciones de densidad

a una temperatura de 20 °C, EN 542
Más Información

Color

Gris
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

230 °C
Más Información

Tamaño máximo del espacio de pegado

10 mm
Más Información

Bajas emisiones

No
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Condiciones de resistencia final

a 20°C
Más Información

Sin silicona

Más Información

Condiciones de viscosidad

A 20 °C, el adhesivo se mezcla
Más Información

Condiciones de solidez funcional

a 20°C
Más Información

Densidad

1.5 g/cm³
Más Información

Se puede utilizar con productos alimenticios

No
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Condiciones de endurecimiento/curado total

20°C y una humedad relativa del 60%
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

+120 °C
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pasta de viscosidad media
Más Información

Relación de mezcla

1:1
Más Información

Sin disolventes

Más Información

Condiciones de combinación de resistencia a la tensión y al

de acuerdo con DIN EN 1465, aluminio/aluminio, 0,2 mm de sep
Más Información

Condiciones de dureza Shore

de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Contracción máxima del volumen

2 %
Más Información

Contenido

604 ml
Más Información

Contenedor

Cartucho doble
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposición a la lu
Más Información

Propiedades del adhesivo

Adhesión rígida;Alta resistencia a la temperatura;Relleno de juntas/huecos
Más Información

Resistencia inicial

4 h
Más Información

Peso del contenido

890 g
Más Información

Dureza Shore D

85
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Vida de trabajo

60 min
Más Información

Resistencia final mínima

7 d
Más Información

Condición de solidez inicial

a 20 °C
Más Información

Condiciones de vida de trabajo

a 20 °C, 100 g de masa total
Más Información

Apto para uso marino

No
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Condiciones de resistencia inicial

a 20 °C, humedad relativa del 50%
Más Información

Número de piezas móviles

0 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39073000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1007.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia/condición

Pasta de viscosidad media A 20 °C, el adhesivo se mezcla
Más Información

Resistencia/condición inicial

4 h / a 20 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,5 g/cm³ / a una temperatura de 20 °C, EN 542
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-30 hasta 120 °C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / Área de almacenamiento fresca y seca, sin exposició
Más Información

Dureza Shore D/condiciones

85 / de acuerdo con DIN 53505
Más Información

Comb. mín. resist./ cond. a tens. y cizalladura

18 N/mm² / de acuerdo con DIN EN 1465, aluminio/aluminio, 0,
Más Información

Solidez/condiciones funcionales mínimas/máximas

5 h / a 20°C
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima/condiciones

-30 hasta 120 °C / Brevemente como máximo 30 min
Más Información

Vida de trabajo/condiciones

60 min / a 20 °C, 100 g de masa total
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta +120 °C
Más Información

Solidez/condiciones finales mínimas

7 d / a 20°C
Más Información

Catálogo General

0892130010

Ficha Técnica

32405726.pdf

Hoja de datos de seguridad

04532325.PDF

Hoja de datos de seguridad

04646999.PDF
Scroll to top