Pavitraffic

Ref.: 0893199222
Ver todas las versiones

PINTURA DE SEÑALIZACIÓN PAVITRAFFIC ROJA

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Pintura para señalización vial
- Pintura acrílica al disolvente especialmente formulada para el pintado de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto
- Buen secado, adherencia y resistencia a la alcalinidad, así como buena dureza y resistencia a la abrasión
- Excelente resistencia a vapores químicos y industriales, así como a los agentes ambientales y meteorológicos
- Producto de secado rápido con una excelente retención en color
- Excelente comportamiento exteriores
- Aplicaciones habituales: para la señalización de vías públicas y privadas sobre hormigón no pulido y asfalto, tales como carreteras, calles, bordillos, aparcamientos, pasos de zebras, parkings, circuitos, centros comerciales, urbanizaciones
particulares, aeródromos y señalizaciones exteriores
Preparación de superficies
Las superficies han de estar limpias y secas, el hormigón no pulido y tener la suficiente porosidad para asegurar el anclaje
Modo de empleo
En asfalto, sobre superficies nuevas
es recomendable duplicar el número de manos para evitar el sangrado del asfalto
El hormigón debe estar totalmente fraguado, limpiar bien el soporte, eliminar eflorecencias y/o partes del suelo mal adheridas Se aplica a pistola con los equipos de
proyección adecuados y diluyendo en disolvente Para aplicar con brocha o rodillo no
hace falta diluir (aplicación directa)
Almacenaje
Tiempo de almacenamiento máximo recomendado: 12 meses en su envase original bien cerrado y resguardado de la intemperie (a cubierto y temperatura
entre 5º y 35º)
Es imprescindible seguir las instrucciones de la etiqueta del envase
Para más información consultar la hoja de seguridad del producto

Base química

Acrilato
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

de 10°C a 30°C
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Peso del contenido

25 kg
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

1.45 g/cm³
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

1,45 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

12 mes / de 10°C a 30°C
Más Información

Catálogo General

0893199222

Ficha Técnica

32406390.pdf

Hoja de datos de seguridad

04537989.PDF