Aplicar en soportes limpios, sin polvo y con humedad inferior al 7%. Es indispensable la rugosidad, porosidad e integración total en el soporte. En todo tipo de superficies de hormigón, mortero, pavimento poroso de cuarzo, etc., siempre que estén preparadas correctamente.
Mezclar a bajas revoluciones los dos componentes.
Aplicar una primera capa de imprimación del mismo producto con una dilución añadida de disolvente de poliuretano del 20% al 40%, según absorción del soporte, de forma que esta primera capa moje y dé color a la superficie del soporte.
Sobre soportes poco porosos y sin absorción, abrir el poro mediante chorro de arena o similar. Diluir la primera capa añadiendo entre el 50-60% de disolvente de poliuretano. Esta capa con esta dilución no cubrirá el soporte pero actuará como sellador y puente de unión. Aplicar a continuación 2 capas cruzadas.
Aplicar mediante brocha, rodillo de pelo corto o Airless (consultar detalles de dilución y consumo).
Pintado de suelos interiores con alta densidad de tráfico.
Protección de pavimentos en industria química, en obra civil, túneles, presas y sótanos.
Antipolvo para parking, almacenes, naves industriales, cerveceras, lecheras, bodegas, cavas, mataderos, granjas, industria química, refinerías, garajes y áreas industriales con derrames, talleres, etc. Siempre en instalaciones en interiores.
En zonas con mojado y embalsamiento de agua o derrames de aceites, gasoil o similares combinar Pavitech conaditivo antideslizante de granulometría según exigencias.
Acabados decorativos coloreados en pavimentos de hormigón y mortero.
Vida útil desde la producción |
24 mes |
Peso del producto (por artículo) |
15000.000 g |
Catálogo General |
0893180202 |
Ficha Técnica |
526163327.pdf |
Ficha Técnica |
526163329.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04504781.PDF |
Hoja de datos de seguridad |
04504866.PDF |