Descripción
PAVILACK-PINT-PU-IN/EX-2C-GRIS-5KG
PAVILACK
Pintura de poliuretano alifático bicomponente para protección de suelos.
Excelente resistencia
Resiste los efectos de la exposición al sol y el desgaste por el tráfico intenso.
Excelente facilidad de aplicación
Buen rendimiento, incluso cuando se expone a condiciones climáticas adversas.
Gran capacidad para adherirse a las bases.
Elasticidad permanente
Pavilack forma una capa de pintura que tiene buena elasticidad para la resistencia a la abrasión del tráfico, exposición prolongada a condiciones climáticas adversas, temperatura y exposición al sol.
Asegúrese de que la superficie sobre la que se va a aplicar Pavilack no tenga suciedad, como aceites, residuos de mortero sueltos o cualquier otro material que pueda obstaculizar un acabado completamente liso. Esta limpieza debe hacerse sin agua. Mezcle el componente B en el componente A con un movimiento mecánico lento (máx. 40 rpm). La mezcla está lista para usarse una vez que se haya obtenido una pintura uniforme en el color elegido. Aplique al menos 2 capas cruzadas y deje secar durante 10-12 horas entre capas. El tiempo de secado entre capas puede verse afectado por la humedad relativa del aire y por la temperatura ambiente. No aplique la capa de acabado si la humedad supera el 95 % y las temperaturas superan los +40 °C. Evite las corrientes de aire, ya que esto puede causar problemas con la variación de color. Extienda y aplique con un rodillo de pelo corto.
Pintura de suelo para uso en aparcamientos, edificios industriales, sótanos, talleres, oficinas y laboratorios. Pintura de alta resistencia para suelos sometidos a un tráfico intenso. Acabado decorativo colorido para suelos de hormigón o solados. Ideal para aplicaciones de interior y exterior en suelos sometidos a una gran demanda, como tráfico, golpes, exposición solar a rayos UV y alta humedad.
La aplicación en condiciones de alta humedad puede producir diferencias en el tinte final del producto. Pavilack debe aplicarse en una humedad relativa inferior al 95 % y superior al 45 %. Almacene el producto en un lugar seco, protegido de la escarcha o la luz solar directa, en su embalaje.