Mueble deslizante Duo SYNO-HYPER

Ref.: 0683550222
Ver todas las versiones

PATIN-INSERT-DUO-SYNO-HYPER-D30MM

Descripción

PATIN-INSERT-DUO-SYNO-HYPER-D30MM
Mueble deslizante Duo SYNO-HYPER
Para fijar en el módulo de base
  • Patín doble reversible con dos patines diferentes
  • Solución 2 en 1 con doble protección para suelos duros sólidos, blandos y delicados
  • SYNO = suave y nivel sonoro bajo
  • HYPER = reducción de ruido, ideal para espacios públicos

Patín protector SYNO para suelos delicados, como parqué, laminado, mármol o baldosas de cerámica finas.


Patín protector HYPER de plástico de alta calidad con propiedades de deslizamiento óptimas para suelos blandos y rugosos, como alfombras, tejidos de sisal, fieltro de aguja, corcho, hormigón, metal y superficies de linóleo/estampadas.

Material

PLA
Más Información

Color

Natural
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.220 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información