Patín protector para suelos delicados, como parqué, laminado, mármol o baldosas de cerámica finas.
Material |
PLA |
Color |
Blanco, natural |
Diámetro |
50 mm |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
9.460 g |
Altura |
7 mm |
Catálogo General |
0683550254 |