Módulo base deslizante para muebles

Ref.: 0683550210
Ver todas las versiones

PATIN-BASIS-SCREW-BLACK-D30MM

Descripción

PATIN-BASIS-SCREW-BLACK-D30MM
Módulo base deslizante para muebles
Para atornillar en muebles de madera
  • Para patines protectores para muebles NATURAL, STOPP, HYPER, ULTRA SUAVE, ULTRA-HYPER DUO, SYNO-HYPER DUO

Material

Plástico - poliamida PA
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.100 g
Más Información

Altura

7 mm
Más Información