Patín protector para muebles J-Lounge

Ref.: 0683550360
Ver todas las versiones

PATIN-BASE-(J-LOUNGE)-(SCREW-ON)

Descripción

PATIN-BASE-(J-LOUNGE)-(SCREW-ON)
Patín protector para muebles J-Lounge
Con placa de soporte redonda
Atornillado
  • Montaje invisible con placa roscada redonda
  • Ajuste en altura de hasta 10 mm
  • Adecuado para insertos deslizantes Syno-Hyper Duo y Ultrasoft-Hyper Duo con diámetro de 30 mm, para diferentes revestimientos/propiedades

Material

PLA
Más Información

Altura mínima

25 mm
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Color

Negro
Más Información

Diámetro del orificio

4 mm
Más Información

Diámetro

45 mm
Más Información

Altura máxima

35 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

25-35 mm
Más Información