Patas estabilizadoras extensibles

Ref.: 0962932281
Ver todas las versiones

PATAS LATERALES ALUMINIO EXT ESC 12 PELD

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATAS LATERALES ALUMINIO EXT ESC 12 PELD
Patas estabilizadoras extensibles
Patas estabilizadoras extensibles escalera 12 peldaños

Patas laterales estabilizadoras de aluminio extensibles para la escalera de fibra de seguridad extensible 2x12 peldaños especializadas para trabajos en fachada.

Lateral de aluminio

  • Material: Aluminio
  • Gran dureza mecánica y resistencia
  • Sistema de regularización de tamaño para todo tipo de escenarios de trabajo.
  • Sistema especial de encaje para que las patas una vez puestas no puedan salirse.

Compatible con

Escalera de 12 peldaños
Más Información

Profundidad

50 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Longitud

2500 mm
Más Información

Anchura

150 mm
Más Información

Longitud máxima

4300 mm
Más Información

Longitud mínima

2500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.000 kg
Más Información

Longitud x anchura

2500 x 150 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

2500-4300 mm
Más Información

Catálogo General

0962932281

Ficha Técnica

577579639.pdf
Scroll to top