Gancho de aluminio
Patas de gancho estabilizadoras de aluminio extensibles para escalera de fibra de seguridad extensible 2x12 peldaños especializada para trabajas en poste que no sea de alta tensión.
Gancho de fibra
Patas de gancho estabilizadoras de fibra extensibles para escalera de fibra de seguridad extensible 2x12 peldaños especializada para trabajos en poste de alta tensión.
Profundidad |
95 mm |
Material |
ALU |
Longitud |
3620 mm |
Anchura |
255 mm |
Peso |
13 kg |
Peso de carga máximo |
150 kg |
Rango de ajuste mínimo |
3.5 m |
Rango máximo de ajuste |
6 m |
Longitud máxima |
3620 mm |
Peso del producto (por artículo) |
13.000 kg |
Rango mínimo/máximo de ajuste |
3,5-6 m |
Longitud x anchura |
3620 x 255 mm |
Catálogo General |
0962932283 |
Ficha Técnica |
577579639.pdf |