Junta embridada entre la placa de montaje y la pata de mesa
Material |
ST |
Altura mínima |
650 mm |
Estructura de la superficie |
Cepillado |
Color |
Del color del acero inoxidable |
Diámetro |
60 mm |
Altura máxima |
750 mm |
Capacidad de carga |
100 kg |
Código del sistema armonizado |
94039010900 |
Peso del producto (por artículo) |
1957.000 g |
Altura mínima/máxima |
650-750 mm |
Catálogo General |
0683360548 |
Ficha Técnica |
117349134.pdf |