Pata de mesa, redonda

Ref.: 0683360575
Ver todas las versiones

PATA CILIN EXT CROMO D80 150KG (705-885)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

Patas metálicas circulares extensibles en altura
• Longitud de 705 - 885 mm
• Capacidad de carga 150 kg
• Instalación sencilla
• Placa fijadora con tornillo allen prisionero, sirve de unión entre pata y superficie
• En una referencia se suministran: 1 pata de mesa extensible, 1 placa de montaje y tornillos de montaje

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Altura mínima

705 mm
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Ajuste de altura

180 mm
Más Información

Diámetro de la base

80 mm
Más Información

Diámetro

80 mm
Más Información

Altura máxima

885 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Capacidad de carga

150 kg
Más Información

Material de la base

Plástico
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2320.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

705-885 mm
Más Información

Catálogo General

0683360575

Ficha Técnica

117349140.pdf