Material |
PLA |
Se puede utilizar para la altura de la base |
45 mm |
Altura mínima |
45 mm |
Anchura |
79 mm |
Color |
Negro |
Ajuste de altura |
+ 20 mm |
Altura máxima |
65 mm |
Diámetro de la base |
77 mm |
Capacidad de carga |
500 kg |
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Peso del producto (por artículo) |
80.000 g |
Altura mínima/máxima |
45-65 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683360295 |
Ficha Técnica |
32407486.pdf |