PATA-COCINA-REG.ELE.SIN-TETÓN-60MM Nivelador de muebles de tipo EV-S, para atornillar Con ajuste eléctrico de altura mediante las pinzas a batería opcionales
La altura del nivelador de muebles puede modificarse de manera rápida, sencilla y cómoda (en alturas de bases de muebles de más de 60 mm) con la herramienta de ajuste de batería disponible de manera opcional. Por supuesto, el ajuste también puede llevarse a cabo manualmente, bien con un destornillador, bien desde arriba con una llave Allen
Ajuste rápido de la altura mediante la rosca trapezoidal doble
Cierre de bayoneta para una unión sin errores entre el tubo y el patín protector para muebles
Nivelador de muebles muy resistente y robusto, fabricado en plástico de excelente calidad (ABS/PS)
Una sujeción firme con una gran superficie de apoyo (∅ 78 mm)
https://www.wurth.es/pata-para-mobiliario-e-just439503PATA-COCINA-REG.ELE.SIN-TETÓN-60MMPATA-COCINA-REG.ELE.SIN-TETÓN-60MM<br>Nivelador de muebles de tipo EV-S, para atornillar<br>Con ajuste eléctrico de altura mediante las pinzas a batería opcionales<br><ul><li>La altura del nivelador de muebles puede modificarse de manera rápida, sencilla y cómoda (en alturas de bases de muebles de más de 60 mm) con la herramienta de ajuste de batería disponible de manera opcional. Por supuesto, el ajuste también puede llevarse a cabo manualmente, bien con un destornillador, bien desde arriba con una llave Allen</li><li>Ajuste rápido de la altura mediante la rosca trapezoidal doble</li><li>Cierre de bayoneta para una unión sin errores entre el tubo y el patín protector para muebles</li><li>Nivelador de muebles muy resistente y robusto, fabricado en plástico de excelente calidad (ABS/PS)</li><li>Una sujeción firme con una gran superficie de apoyo (∅ 78 mm)</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/26781168.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/26781168.jpg4392134392152024-02-16T19:33:20+0000