Pata de zócalo regulable, tipo B

Ref.: 0683360304
Ver todas las versiones

PATA-COCINA-REG.TYP-B-170MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA-COCINA-REG.TYP-B-170MM
Pata de zócalo regulable, tipo B
Producto atornillable
  • Una sujeción firme con una gran superficie de apoyo
  • Fácil de ajustar manualmente o con un destornillador
  • Con borde de apoyo para el lado del armario

Material

PLA
Más Información

Se puede utilizar para la altura de la base

170 mm
Más Información

Altura mínima

160 mm
Más Información

Anchura

79 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Regulación de altura

+18 mm/-10 mm
Más Información

Altura máxima

198 mm
Más Información

Diámetro de la base

77 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.200 g
Más Información

Altura mínima/máxima

160-198 mm
Más Información

Catálogo General

0683360304

Ficha Técnica

32407486.pdf
Scroll to top