Pata de zócalo regulable, tipo C

Ref.: 0683360308
Ver todas las versiones

PATA-COCINA-REG.TYP-C-60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PATA-COCINA-REG.TYP-C-60MM
Pata de zócalo regulable, tipo C
A presión
  • Una sujeción firme con una gran superficie de apoyo
  • Fácil de ajustar manualmente o con un destornillador
  • Con borde de apoyo para el lado del armario

Material

PLA
Más Información

Se puede utilizar para la altura de la base

60 mm
Más Información

Altura mínima

55 mm
Más Información

Anchura

79 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Regulación de altura

+20 mm/-5 mm
Más Información

Altura máxima

80 mm
Más Información

Diámetro de la base

77 mm
Más Información

Capacidad de carga

500 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Altura mínima/máxima

55-80 mm
Más Información

Catálogo General

0683360308

Ficha Técnica

32407487.pdf
Scroll to top