Material |
PLA |
Se puede utilizar para la altura de la base |
150 mm |
Altura mínima |
140 mm |
Anchura |
79 mm |
Color |
Negro |
Regulación de altura |
+18 mm/-10 mm |
Altura máxima |
178 mm |
Diámetro de la base |
77 mm |
Capacidad de carga |
500 kg |
Código del sistema armonizado |
39263000000 |
Peso del producto (por artículo) |
103.450 g |
Altura mínima/máxima |
140-178 mm |
Catálogo General |
0683360313 |
Ficha Técnica |
32407487.pdf |