Pie articulado, poliamida

Ref.: 4952600319
Ver todas las versiones

PATA-ADJFT-JNT-PA-D40MM-M8X40MM

Descripción

PATA-ADJFT-JNT-PA-D40MM-M8X40MM
Pie articulado, poliamida
Para fijar en perfiles de aluminio

Material

PA
Más Información

Material del disco

Poliamida
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Altura total

69.5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Altura de disco (h disc)

18 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Material de la rosca

Acero
Más Información

Peso

49 g
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Longitud de rosca

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Diámetro del disco

40 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información