Pasta de montaje de neumáticos

Ref.: 08901241
Ver todas las versiones

PASTA-NEGRA-PARA-NEUMATICOS-5-KG

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Para el montaje de neumáticos en vehículos, motocicletas y VI



Características

- Excelente lubricación con el mínimo esfuerzo para un rápido montaje del neumático

- “Respetuoso” con el borde del neumático y con la llanta, evitando pinzamientos

- Mantienen la elasticidad del borde del neumático asegurando una unión estanca entre neumático y llanta

- Evita que el neumático y la llanta se queden pegados con el paso del tiempo, facilitando así el desmontaje

- En el caso de tener neumáticos almacenados se puede aplicar el producto para protegerlos



Ventajas

- Tiempo de secado corto

- Reduce los costes y posibles problemas de montaje

- No es necesario hacer un pequeña inspección visual antes del equilibrado, debido a que la pasta se seca totalmente

- Se crea una unión segura entre el neumático y la llanta, en un corto plazo de tiempo



Brocha para aplicar la pasta

Cabeza acodada para mejorar la aplicación Película uniforme gracias al diámetro y longitud de las cerdas Longitud: 28 cm Art Nº 0693 080 0

Biodegradable

Más Información

Punto intermitente mínimo

100 °C
Más Información

Base química

Hidrocarbonato
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

50 °C
Más Información

Contenido

4.8 l
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Peso del contenido

5 kg
Más Información

Sin AOX

Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Densidad

1.06 g/cm³
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-15 °C
Más Información

Valor de pH

5,7
Más Información

Código del sistema armonizado

34039900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5261.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Pastoso
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-15 hasta 50 °C
Más Información

Densidad/condiciones

1,06 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Catálogo General

08901241

Ficha Técnica

32405953.pdf

Hoja de datos de seguridad

04512649.PDF
Scroll to top