Olor/fragancia |
Casi inodora |
Base química |
Tensoactivos |
Contenido |
4 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 25°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Gris |
Peso del contenido |
3980 g |
Período de uso tras la apertura |
12 mes |
Vida útil desde la producción |
36 mes |
Valor de pH |
9,5 +/- 0,5 |
Peso del producto (por artículo) |
4155.000 g |
Valor de pH/condiciones |
9,5 +/- 0,5 / 0: no aplicable |
Vida útil desde la producción/condiciones |
36 mes / de 5°C a 25°C |
Catálogo General |
0893960004 |
Ficha Técnica |
32409983.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04532262.PDF |