Base química |
Tensioactivo iónico |
Contenido |
4 l |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
de 5°C a 30°C |
Condiciones de densidad |
a 20°C |
Color |
Verde luminoso |
Peso del contenido |
4000 g |
Vida útil desde la producción |
30 mes |
Densidad |
1 g/cm³ |
Peso del producto (por artículo) |
4200.000 g |
Densidad/condiciones |
1 g/cm³ / a 20°C |
Vida útil desde la producción/condiciones |
30 mes / de 5°C a 30°C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0893960211 |
Ficha Técnica |
32409983.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
03972994.PDF |