Pasta de lavado de manos sin agentes abrasivos

Ref.: 0893955211
Ver todas las versiones

PASTA LAVAMANOS TRADITIONAL 4L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA LAVAMANOS TRADITIONAL 4L
Pasta de lavado de manos sin agentes abrasivos
Pasta cremosa para lavado de manos sin agentes abrasivos
  • Pasta tradicional sin agentes abrasivos
  • Ideal para eliminar todo tipo de suciedad industrial
  • Contiene solo surfactantes y jabones de origen vegetal natural procedentes de fuentes renovables
  • Limpia eficazmente las manos respetando el equilibrio hidrolipídico normal de la piel
  • Compatibilidad con la piel dermatológicamente probada

Aplique el producto en las manos secas y frote, añadiendo gradualmente agua hasta que se desprenda toda la suciedad. Enjuague bien y seque


Motor, sistemas hidráulicos, sistemas neumáticos, caucho, carpintería, transporte, soldadura, ingeniería térmica, electromecánica, lubricantes, grasas, disolventes, plásticos, cal, cemento, agricultura, ebanistería, restauradores, tapiceros, estañadores, etc.


Tipo de suciedad: intensa



No utilice el producto en zonas sensibles (cara, axilas, zonas íntimas). Mantener fuera del alcance de los niños. Evitar el contacto con los ojos



Si bien el asesoramiento técnico ofrecido se basa en nuestra experiencia y debe tenerse en cuenta, este es meramente informativo y debe confirmarse realizando pruebas prácticas exhaustivas. Ello no exime al comprador de su responsabilidad de probar personalmente nuestros productos para verificar si son adecuados para el uso previsto

Sin disolventes

Más Información

Biodegradable

90%
Más Información

Olor/fragancia

Agradable
Más Información

Contenido

4000 ml
Más Información

Contenedor

Dispensador
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Sin productos alcalinos

No
Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Color

Beige;Ámbar
Más Información

Peso del contenido

4160 g
Más Información

Período de uso tras la apertura

12 mes
Más Información

Vida útil desde la producción

30 mes
Más Información

Densidad

1.04 g/cm³
Más Información

Condiciones de valor de pH

a 20°C
Más Información

Valor de pH

9,5 +/- 0,5
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4310.000 g
Más Información

Viscosidad/consistencia

Cremoso
Más Información

Densidad/condiciones

1,04 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Valor de pH/condiciones

9,5 +/- 0,5 / a 20°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

30 mes / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Catálogo General

0893955211

Ficha Técnica

32409984.pdf

Hoja de datos de seguridad

04571287.PDF
Scroll to top