PASTA-LAVAMANOS-PARA-TALLER-20L

Ref.: 089393420
Ver todas las versiones

PASTA-LAVAMANOS-PARA-TALLER-20L

Descripción

Producto de máxima eficacia con alto poder de limpieza mediante abrasivos plásticos incorporados en la formulación.

- Alto rendimiento de limpieza con una baja agresividad para la piel

- No ataca la piel generalmente En los casos de problemas con la piel aconsejamos la utilización de cremas protectoras y reparadoras

- Resistente a temperaturas ambientales extremas

- Gracias a su formulación no se licua en verano y no se espesa en invierno

- Facilita la salida de producto por el dosificador, incluso a bajas temperaturas

- No es necesario mezclar con agua para conseguir que la pasta fluya a través del dosificador

- No obtura el dosificador, permitiendo siempre la salida de producto

- Bidón translúcido con asas y con la posibilidad de utilizar dosificador Incluye precinto

- Permite el control visual y ahorra producto La cantidad por dosificación es de 12 cc

- Las asas del bidón permiten su cómoda movilidad dentro de la zona de trabajo

- El precinto evita que el producto se manipule antes de ser utilizado



APLICACIONES:

- Especialmente indicado para el lavado de manos en talleres mecánicos, fábricas, estaciones de servicio, en talleres de mantenimiento industrial y obras En todos aquellos casos en los que se presente suciedad muy intensa y persistente

Olor/fragancia

Neutro
Más Información

Contenido

20 l
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Peso del contenido

1000 g
Más Información

Vida útil desde la producción

12 mes
Más Información

Densidad

0.92 g/cm³
Más Información

Valor de pH

6-8
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 kg
Más Información

Certificado de alérgenos

56525673.pdf

Catálogo General

089393420