Pasta de estanqueidad para roscas

Ref.: 0892750
Ver todas las versiones

PASTA ESTANQ.UNION ROSCADA 450 GR.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA ESTANQ.UNION ROSCADA 450 GR.
Pasta de estanqueidad para roscas
Para sellar uniones roscadas metálicas en combinación con cáñamo

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Sin compuestos de cromo VI (< 0,1 %)

Más Información

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Sin cadmio (< 0,1 %)

Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Peso del contenido

450 g
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin disolventes (< 1 %)

Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

472.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0892750

Ficha Técnica

32406355.pdf

Hoja de datos de seguridad

04597048.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top