Pasta de estanqueidad para roscas

Ref.: 0892751
Ver todas las versiones

PASTA-ESTANQUEIDAD-ROSCA-150GR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA-ESTANQUEIDAD-ROSCA-150GR
Pasta de estanqueidad para roscas
Para sellar uniones roscadas metálicas en combinación con cáñamo

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Base química

Aceite mineral
Más Información

Sin compuestos de cromo VI (< 0,1 %)

Más Información

Sin plastificantes de hidrocarburos (< 0,1 %)

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-20 °C
Más Información

Contenedor

Tubo
Más Información

Sin cadmio (< 0,1 %)

Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Peso del contenido

150 g
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin disolventes (< 1 %)

Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

32141010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

162.333 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

100 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-20 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

0892751

Ficha Técnica

32406355.pdf

Hoja de datos de seguridad

04597042.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top