Pasta para pulido

Ref.: 067324 2
Ver todas las versiones

PASTA DE PULIR AZUL 100X35X17

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

- Pastas a base de grasas y ceras equilibrando con óxido de Aluminio

Se puede utilizar en acero

Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Se puede utilizar para acero inoxidable

Más Información

Código del sistema armonizado

68052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

97.400 g
Más Información

Altura

17 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

100 x 35 x 17 mm
Más Información

Catálogo General

0673242

Ficha Técnica

32405549.pdf