Baja resistencia
Fácil de quitar
Sellado al 100 %
Los huecos se rellenan por completo, por lo que el adhesivo resultante protege contra la corrosión por fricción y contra el óxido.
Resistente a un gran número de bases, gases, disolventes, aceites y combustibles
La botella de acordeón facilita el vaciado del producto residual
Sin silicona ni disolventes
Este plástico líquido se cura cuando entra en contacto con el metal en ausencia de oxígeno. Las superficies deben estar secas y sin restos de polvo o grasa. Humedezca las superficies adhesivas lo suficiente y colóquelas la una junto a la otra de inmediato.
Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.
Para el sellado de bridas y superficies con juntas reducidas hasta un máximo de 0,3 mm. Como sustitución de juntas sólidas. Sellador para superficies, verde, está previsto para utilizarse en el sector de los turismos y los vehículos comerciales, la metalurgia, la fabricación de herramientas, la fabricación de embarcaciones, la ingeniería mecánica y la fabricación de motores y componentes eléctricos y electrónicos.
Especialmente adecuado para aplicaciones en las que se requiere una buena humectación, como piezas fundidas complicadas y superficies lisas.
Los siguientes plásticos pueden resultar dañados en caso de exposición prolongada: ABS, celuloide, poliestireno, policarbonato (Makrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfona, SAN (Luran, Tyril), Vinidur, fibra vulcanizada y superficies pintadas.
Viscosidad mín. 1 |
55000 mPas |
Olor/fragancia |
Leve |
Viscosidad máx. 2 |
25000 mPas |
Punto intermitente mínimo |
100 °C |
Base química |
Éster de ácido dimetacrílico |
Condiciones de resistencia a la cizalladura y a la compresió |
de acuerdo con ISO 10123 |
Viscosidad mín. 2 |
15000 mPas |
Solidez funcional mínima |
3 h |
Resistencia a la tracción máxima |
8 N/mm² |
Condiciones de densidad |
de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Condiciones de viscosidad 1 |
a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/2,5 rpm |
Color |
Verde fluorescente |
Condiciones de par de arranque |
DIN EN 15865 |
Fuerza inicial máxima |
15 min |
Vida útil desde la producción |
18 mes |
Sin silicona |
Sí |
Resistencia mínima a la tracción |
2 N/mm² |
Densidad |
1.05 g/cm³ |
Condiciones de resistencia a la cizalladura y a la tracción |
de acuerdo con ASTM D-950 |
Temperatura de procesamiento mínima |
5 °C |
Resistencia final máxima |
24 h |
Resistencia mínima a la cizalladura y a la compresión |
4 N/mm² |
Condiciones de endurecimiento/curado total |
Exclusión de oxígeno y contacto con metal (iones de cobre o |
Resistencia mínima a la cizalladura |
2 N/mm² |
Par predominante mínimo |
3 Nm |
Fuerza máxima a la cizalladura |
4 N/mm² |
Resistencia inicial máxima |
30 min |
Sin disolventes |
Sí |
Par de arranque mínimo |
8 Nm |
Resistencia máxima a la cizalladura y a la compresión |
11 N/mm² |
Solidez funcional máxima |
6 h |
Condiciones de temperatura máxima |
150 °C |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Contenido |
47 ml |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
a temperatura ambiente |
Peso del contenido |
50 g |
Par de arranque máximo |
16 Nm |
Condiciones de temperatura mínima |
-55 °C |
Condiciones de resistencia a la tracción |
de acuerdo con ASTM D-2095 |
Anchura máxima de la separación |
0.3 mm |
Resistencia final mínima |
6 h |
Condiciones de par predominante |
DIN EN 15865 |
Viscosidad máx. 1 |
80000 mPas |
Condiciones de viscosidad 2 |
a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/20 rpm |
Código del sistema armonizado |
35061000000 |
Peso del producto (por artículo) |
74.000 g |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
5 hasta 35 °C |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión |
4-11 N/mm² |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura |
2-4 N/mm² |
Viscosidad mín./máx. 1 |
55000-80000 mPas |
Densidad/condiciones |
1,05 g/cm³ / de acuerdo con DIN EN ISO 2811 -1 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-55 hasta 150 °C |
Resistencia final mínima/máxima |
6 h-24 h |
Resistencia mínima/máxima a la cizalladura y a la compresión |
4-11 N/mm² / de acuerdo con ISO 10123 |
Par de arranque mínimo/máximo |
8-16 Nm |
Vida útil desde la producción/condiciones |
18 mes / a temperatura ambiente |
Viscosidad mín./máx. 2 |
15000-25000 mPas |
Solidez funcional mínima/máxima |
3-6 h |
Resistencia inicial mínima/máxima |
15-30 min |
Viscosidad mín./máx. 1/condiciones 1 |
55000-80000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/2,5 rp |
Resistencia a la tracción mínima/máxima/condiciones |
2-8 N/mm² / de acuerdo con ASTM D-2095 |
Viscosidad mín./máx. 2/condiciones 2 |
15000-25000 mPas / a 25 °C, Brookfield RVT, husillo 6/20 rpm |
Resistencia mínima/máxima a la tracción |
2-8 N/mm² |
Certificado Kosher |
571033336.pdf |
NSF |
581144368.pdf |
Certificado NSF/ANSI 61 |
581144366.pdf |
562016663.pdf | |
Declaración de producto |
579004779.pdf |
Catálogo General |
0893573050 |
Ficha Técnica |
32405680.pdf |
Hoja de datos de seguridad |
04610933.PDF |