Pasta de perforación/corte Cut and Cool Perfect

Ref.: 0893050010
Ver todas las versiones

PASTA CORTE CUTCOOL PERFECT 500G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASTA CORTE CUTCOOL PERFECT 500G
Pasta de perforación/corte Cut and Cool Perfect
Resultados óptimos y seguridad para todos los materiales y aplicaciones

Seguro y eficiente

  • Mayor vida útil de la herramienta
  • Alta protección contra la corrosión
  • Puede soldarse sin limpieza previa para cantidades reducidas

Puede utilizarse como lubricante de cantidad mínima

Eficacia y resultados óptimos gracias a sus componentes específicamente adaptados

Pasta para las tareas de mecanizado más exigentes

  • Permite el mecanizado de aceros de máxima resistencia
  • Apta para aplicaciones horizontales y por encima de la cabeza

Aplicar la pasta a la herramienta de mecanizado con una brocha.


La pasta de corte y perforación está particularmente indicada para procesos de mecanizado muy exigentes, como es el caso de los aceros duros de alta resistencia, del acero de herramientas, del acero de rodamiento de bolas, las aleaciones CrNi y Hastelloy.


  • Temperatura de almacenamiento: 5-40 °C

  • Clase de almacenamiento (concepto VCI): 10

Olor/fragancia

Aceite
Más Información

Punto intermitente mínimo

200 °C
Más Información

Base química

Aceite mineral con éster sintético
Más Información

Contenido

500 ml
Más Información

Contenedor

Lata
Más Información

Sin cloro

Más Información

Condiciones de densidad

a 20°C
Más Información

Sin fósforo

Más Información

Color

Marrón
Más Información

Peso del contenido

440 g
Más Información

Sin AOX

Más Información

Clórico

No
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Sin silicona

Más Información

Sin resina

Más Información

Densidad

0.88 g/cm³
Más Información

Sustancias que afectan a la humedad de la pintura

No
Más Información

Código del sistema armonizado

34031990000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

530.000 g
Más Información

Densidad/condiciones

0,88 g/cm³ / a 20°C
Más Información

Declaración de producto

637381355.pdf

Catálogo General

0893050010

Ficha Técnica

32405957.pdf

Hoja de datos de seguridad

04646248.PDF

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top