Pasador cilíndrico con rosca interior, sin endurecer

Ref.: 5095008060
Ver todas las versiones

PASADOR-TAP-ISO8736-UNHDND-A-8X60

Descripción

PASADOR-TAP-ISO8736-UNHDND-A-8X60
Pasador cilíndrico con rosca interior, sin endurecer
ISO 8736 acero sin recubrimiento de tipo A (rectificado), sin endurecer

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

8 mm
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

DIN de referencia

7978
Más Información

Diseño

Afilado;Sin endurecer;Tipo A
Más Información

Profundidad del orificio

12 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Rosca de conexión

M5
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

ISO

8736
Más Información

Normas

ISO 8736
Más Información