Gancho

Ref.: 0960050102
Ver todas las versiones

PASADOR RETENCION 75 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASADOR RETENCION 75 MM
Gancho
Para orificios cuadrados en placas perforadas, carros de taller y sistema de estanterías ORSY®1
  • Gancho curvo
  • Base estrecha
  • Con pieza de sujeción con tapa de protección incluida

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diseño

Acero
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Diámetro

4 mm
Más Información

Diámetro del gancho

4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.600 g
Más Información

Anchura de base

20 mm
Más Información

Altura de la base

60 mm
Más Información

Anchura de la base x altura de la base

20 x 60 mm
Más Información

Catálogo General

0960050102

Ficha Técnica

32411613.pdf
Scroll to top