Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Longitud |
50 mm |
Anchura |
20 mm |
Diámetro |
4 mm |
Diámetro del gancho |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
73269098900 |
Peso del producto (por artículo) |
18.800 g |
Anchura de base |
20 mm |
Altura de la base |
60 mm |
Anchura de la base x altura de la base |
20 x 60 mm |
Catálogo General |
0960050101 |
Ficha Técnica |
32411613.pdf |