Pasador de aletas

Ref.: 51172432
Ver todas las versiones

PASADOR-PARTIDO-ISO1234-A2-4X32

Descripción

PASADOR-PARTIDO-ISO1234-A2-4X32
Pasador de aletas
ISO 1234, acero inoxidable A2

Se usa para fijar ejes y vástagos para evitar el deslizamiento


Sustituye a la norma DIN 94

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

DIN de referencia

94
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

8 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

7.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

4 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.300 g
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234
Más Información

Catálogo General

51172432
Scroll to top