Se usa para fijar ejes y vástagos para evitar el deslizamiento
Sustituye a la norma DIN 94
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
20 mm |
DIN de referencia |
94 |
Diámetro nominal |
1.6 mm |
Diámetro externo longitudinal del anillo |
3.2 mm |
Diámetro externo transversal del anillo |
2.8 mm |
Código del sistema armonizado |
731824000900 |
Longitud entre dos pasadores de un entablillado |
2.5 mm |
Peso del producto (por artículo) |
0.240 g |
ISO |
1234 |
Normas |
ISO 1234 |
Catálogo General |
511721620 |