Pasador de aletas

Ref.: 5117110112
Ver todas las versiones

PASADOR-ISO1234-(A2K)-10X112

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PASADOR-ISO1234-(A2K)-10X112
Pasador de aletas
ISO/WN 1234, acero, cincado

Tamaño nominal d1 = 3,5 mm/4,5 mm/5,5 mm/7 mm no estandarizado conforme a la norma ISO 1234


Sustituye a la norma DIN 94

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

112 mm
Más Información

DIN de referencia

94
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

20.00 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

19.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731824000900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

6.30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.500 g
Más Información

ISO

1234
Más Información

Normas

ISO 1234
Más Información

Catálogo General

5117110112

Ficha Técnica

32406602.pdf