Pasador con manguito de impacto

Ref.: 0683567029
Ver todas las versiones

AY-BOLT-SLEEVE-FRNLOK-D13MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-BOLT-SLEEVE-FRNLOK-D13MM
Pasador con manguito de impacto
Para ruedas giratorias para muebles con soporte de tipo W

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Diámetro del perno

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.000 g
Más Información

Catálogo General

0683567029

Ficha Técnica

120705677.pdf
Scroll to top