Pasador cilíndrico, sin endurecer

Ref.: 5094106035
Ver todas las versiones

PASADOR-CYL-UNHDND-ISO2338-M6-A1-6X35

Descripción

PASADOR-CYL-UNHDND-ISO2338-M6-A1-6X35
Pasador cilíndrico, sin endurecer
ISO 2338, acero inoxidable A1 (m6)

Altura del tope roscado

1.2 mm
Más Información

Material

A1
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

DIN de referencia

7
Más Información

Diseño

Sin endurecer
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731829000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.350 g
Más Información

ISO

2338
Más Información

Normas

ISO 2338
Más Información