Pasador cilíndrico, endurecido

Ref.: 5094505035
Ver todas las versiones

PASADOR-CYL-ISO8734-A-M6-5X35

Descripción

PASADOR-CYL-ISO8734-A-M6-5X35
Pasador cilíndrico, endurecido
ISO 8734, acero sin recubrimiento, tipo A endurecido, clase de tolerancia m6

La ISO 8734 sustituye a la DIN 6325

Altura del tope roscado

0.8 mm
Más Información

Altura del tope roscado 2

0.8 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Clase de tolerancia

m6
Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

DIN de referencia

6325
Más Información

Diseño

Tipo A, completamente endurecido
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Diámetro exterior

5 mm
Más Información

Dureza Vickers, HV

550 HV
Más Información

Código del sistema armonizado

731812900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.805 g
Más Información

ISO

8734
Más Información

Normas

ISO 8734
Más Información