Material |
ST |
Superficie |
A2C |
Compatible con RoHS |
No |
Longitud |
42 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Otro estándar |
WN 472 |
Código del sistema armonizado |
73182400900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.448 g |
Diámetro interno |
41 mm |
Normas |
WN 472 |
Catálogo General |
04726 |
Ficha Técnica |
32406603.pdf |