Pasador de aletas

Ref.: 048332 63
Ver todas las versiones

PAS-DIN94-A4-3,2X63

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PAS-DIN94-A4-3,2X63
Pasador de aletas
DIN 94, acero inoxidable A4
  • Para asegurar las tuercas almenadas junto con pernos o pasadores roscados con orificio de pasador de aletas (por ejemplo, varillaje de dirección y engranajes de seguimiento en vehículos de motor)
  • Para fijar pernos para pasadores de aletas

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

63 mm
Más Información

Diámetro nominal

3.2 mm
Más Información

Diámetro externo longitudinal del anillo

6.4 mm
Más Información

Diámetro externo transversal del anillo

5.1 mm
Más Información

DIN

94
Más Información

Código del sistema armonizado

73182400900
Más Información

Longitud entre dos pasadores de un entablillado

3.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.400 g
Más Información

Normas

DIN 94
Más Información

Catálogo General

04833263

Ficha Técnica

32406600.pdf
Scroll to top