Pasador atornillable

Ref.: 0683567030
Ver todas las versiones

AY-PIN-FRNLOK-D8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-PIN-FRNLOK-D8MM
Pasador atornillable
Para ruedas giratorias para muebles con soporte de tipo W

Tipo de adaptador

W
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Diámetro del perno

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 g
Más Información

Catálogo General

0683567030

Ficha Técnica

120705677.pdf
Scroll to top