Pasacable CR

Ref.: 0561660126
Ver todas las versiones

PASACABLE-CHLPR-BLCK-11X14X19X2MM

Descripción

PASACABLE-CHLPR-BLCK-11X14X19X2MM
Pasacable CR
Policloropreno de doble cara
  • Policloropreno: elastómero sintético
  • Buena resistencia al paso del tiempo
  • Buena resistencia al ozono
  • Buenas propiedades de aislamiento
  • Excelente elasticidad
  • Resistencia al aceite relativamente buena
  • Shore A 60 +/-5
  • Compatible con RoHS

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

NPREN
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-30 °C
Más Información

Grosor de la instalación

2 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Orificio de perforación

14 mm
Más Información

Diámetro exterior

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

401699970900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.985 g
Más Información

Diámetro interno

11 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

ISO

3302
Más Información

Normas

ISO 3302
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-30 hasta 90 °C
Más Información