Parka Tallin 3 en 1

Ref.: M411176001
Ver todas las versiones

PARKA TALLINN 3EN1 NEGRA M

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

PARKA TALLINN 3EN1 NEGRA M
Parka Tallin 3 en 1
Chaqueta funcional, cómoda y cálida con diseño deportivo.
  • Tejido Ripstop (alta resistencia al desgarro), ligera, resistente, impermeable y transpirable (columna de agua de 5000 mm)
  • 2 bolsillos delanteros, 2 bolsillos interiores y 1 bolsillo de pecho
  • Cremallera delantera impermeable y cubierta, costuras selladas
  • Cuello alto, puños y cintura ajustables, capucha desmontable
  • Chaqueta exterior con certificado EN 343 de clase 3/3, chaqueta polar extraíble con 2 bolsillos y mangas forradas

Material

100 % poliéster
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en seco;No planchar;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía
Más Información

Material de la funda interior

100 % poliéster
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Columna de agua

5000 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

M
Más Información

Peso del tejido por m2

160 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

M
Más Información

Peso del revestimiento de la chaqueta interior por m²

240 g
Más Información

Estándar EN

343
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1194.500 g
Más Información

Normas

EN 343
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M411176001

Ficha Técnica

32410470.pdf
Scroll to top