PARKA ROJA WURTH 35ANIVERSARIO TXXL

Ref.: 0WTE512015
Ver todas las versiones

PARKA ROJA WURTH 35ANIVERSARIO TXXL

Descripción

PARKA ROJA WURTH 35ANIVERSARIO TXXL

Material

Poliéster
Más Información

Peso bruto

1100.0 g
Más Información

Personalización (logotipo)

Bordados
Más Información

Número de tarifa aduanera suiza

6104,3300
Más Información

Código del sistema armonizado

6104,3300/000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1090.000 g
Más Información
Scroll to top