Relleno |
100 % poliéster |
Material |
100 % poliéster, recubierto de poliuretano |
Material del forro |
100 % poliéster |
Instrucciones para el cuidado |
Planchar a temperatura alta |
Material de la funda interior |
100 % poliéster |
Lavable a |
40°C |
Color |
Amarillo fluorescente;Azul marino |
Tamaño |
S |
Peso de revestimiento de acolchado por m² |
150 g |
Peso del tejido por m2 |
300 g |
Tamaño FR/ES/PT/BE |
S |
Peso del revestimiento de la chaqueta interior por m² |
150 g |
Estándar EN |
20471343 |
Código del sistema armonizado |
621040000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1680.000 g |
Normas |
EN 20471, EN 343 |
Guía de tallas |
guia-tallas |
Catálogo General |
M409964000 |
Ficha Técnica |
641059604.pdf |