Parche de reparación de mangueras

Ref.: 087991 04

PARCHE NEUMATICO 75MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PARCHE NEUMATICO 75MM
Parche de reparación de mangueras

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Diámetro

75 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.800 g
Más Información

Catálogo General

08799104

Ficha Técnica

32406686.pdf
Scroll to top