Parche de reparación de mangueras

Ref.: 087991 07

PARCHE NEUMATICO 75X40

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

PARCHE NEUMATICO 75X40
Parche de reparación de mangueras

Longitud

40 mm
Más Información

Anchura

75 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Código del sistema armonizado

40169997900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.860 g
Más Información

Catálogo General

08799107

Ficha Técnica

32406686.pdf
Scroll to top